Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshelm Schuberth Bauschutzhelm EuroGuard 4, 4-Punkt-Gurtband, 6 Farben Version: 01 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitshelm Schuberth Bauschutzhelm EuroGuard 4, 4-Punkt-Gurtband, 6 Farben Version: 01 - weiß
Sicherheitshelm Schuberth Bauschutzhelm EuroGuard 4, 4-Punkt-Gurtband, 6 Farben Version: 01 - weiß
Artikel-Nr.:
     158-SH1000.01
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2611002462
EAN/GTIN:
     4017765037970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schuberth Schutzhelm EuroGuard 4 Bauhelm mit 4-Punkt-Gurtband

Ausgewählte Version: 01 - weiß

Schuberth Schutzhelm EuroGuard 4

Bauschutzhelm im modernen Design mit vielen innovativen Funktionalitäten

  • 4-Punkt-Gurtband (höhenverstellbar)
  • gerade Helmform, modernes 5-Rippen-Design
  • optimierte, regelbare Belüftung
  • erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
  • 30 mm Slot-System
  • Belüftungsfläche: 440 mm², regulierbar
  • einfache, robuste und präzise Kopfgrößenverstellung
  • Ökoleder-Schweißband serienmäßig

Material: Thermoplast HDPE (High-Density-Polyethylen)

Kältebeständigkeit: bis -20 °C

Gewicht: ca. 340 g

Größe: 53 - 61 cm

Innenausstattung: I/79 4-G

Farben: weiß, gelb, blau, rot, grün, orange


  • Version: 01 - weiß
Weitere Informationen:
Norm:
EN 397
Produktart:
Schutzhelm
Produktkategorie:
Sicherheitshelme
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
belüftet | kältebeständig
Einsatzbereich:
Baugewerbe
Innenausstattung:
4-Punkt Befestigung
Verschluss:
Pinnlockverschluss
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schuberth bauhelme weiss, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, Sicherheitshelm Schuberth Bauschutzhelm EuroGuard 4, 4-Punkt-Gurtband, 6 Farben, Schuberth
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
191
10
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 8,60*
1 Tag
191
1
€ 4,90*
ab € 6,62*
€ 9,70*
1
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 9,90*
2 Tage
191
1
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 10,15*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 14,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H520P3E
ab € 17,35*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,73*
Zubehör
Schuberth
9000025362
ab € 6,25*
Zubehör
k.A.
119583
ab € 56,48*
Zubehör
3M
7000039617
ab € 15,33*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,22*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.