Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 200 cm
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 200 cm
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 200 cm
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 200 cm
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 200 cm
Artikel-Nr.:
     158-SG4403
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33420K
EAN/GTIN:
     4250384730161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
TL-Schrankenzaun EURO Typ 1 aus UV-beständigem Kunststoff
Euro-Schrankenzaun

Kunststoffzaun (rot/weiß) in verschiedenen Längen

  • Material: Kunststoff
  • UV-Beständig
  • schlagfest
  • reflektierend mit Folie Typ 1 (einseitig)

Fußplatten bitte separat bestellen (Best.-Nr. 90.9650)


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
13,8
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
200
Produktart:
Absperrzaun | Schrankenzaun
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Schrankenzaun, schake schrankenzaun, schrankenzaun, schrankenzaun 2m, Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 200 cm, Schake
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,23*
€ 125,37*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,59*
€ 125,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,67*
€ 125,60*
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 99,86*
€ 133,56*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 191,06*
€ 225,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
38040_Schake
ab € 16,65*
Zubehör
Schake
ab € 15,75*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 11,46*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 13,87*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 10,63*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,77*
Zubehör
Schake
ab € 18,41*
Zubehör
k.A.
249314
ab € 36,43*
Zubehör
Schake
ab € 5,31*
Zubehör
Schake
ab € 416,14*
Zubehör
Schake
32000
ab € 346,78*
Zubehör
Schake
ab € 374,81*
Zubehör
Schake
ab € 187,36*
Zubehör
Schake
ab € 29,49*
Zubehör
Schake
ab € 615,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.