Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krytech 644 Schnittschutzhandschuh schwarz, Version: 8 - Größe: 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Krytech 644 Schnittschutzhandschuh schwarz, Version: 8 - Größe: 8
Krytech 644 Schnittschutzhandschuh schwarz, Version: 8 - Größe: 8
Krytech 644 Schnittschutzhandschuh schwarz, Version: 8 - Größe: 8
Artikel-Nr.:
     158-MP1026.8
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     KRYTECH 644-8
EAN/GTIN:
     3384126440184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa Krytech 644 Schnittschutzhandschuh schwarz atmungsaktiver Handschuh mit angerauter Beschichtung

Ausgewählte Version: 8 - Größe: 8

MAPA KryTech 644

Der Krytech 644 kombiniert Komfort, Haltbarkeit und Atmungsaktivität mit sehr gutem Schnittschutz.

  • dermatologisch zugelassen
  • Maximum an Komfort Fingerfertigkeit und Flexibilität
  • atmungsaktiv
  • nahtlos gestrickter Liner
  • 1x waschbar bei 40°C
  • Touchscreen Bedienung (Daumen und Zeigefinger)
  • silikonfrei
  • EN388: 4X43D, Kat.: 2
  • ISO 13997: 16N (g)
  • EN407: X1XXXX
  • OEKO-TEX®
  • DMF-frei

Material: Gekörnter Nitrilschaum

Innenverarbeitung: Nahtloser Strick aus PEHD-Fasern

Außenverarbeitung: Handrücken unbeschichtet

Farbe: schwarz/grau

Länge: 22-27 cm

Größen: 6-11

 

Einsatzgebiete:

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

Baugewerbe (Tischler/Schreiner)

Glasindustrie

Industriemaschinen / Metallverarbeitung

Haushaltsgeräte (Industrielle Wartung)


  • Version: 8 - Größe: 8
  • Größen: 6-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Norm:
EN 388 | EN 407
mechanische Risiken EN 388:
344
thermische Risiken EN 407:
1
Produktart:
Schnittschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
schwarz | grau
Beschichtung:
Nitril
Eigenschaft:
Touchscreen fähig
Schnittschutzlevel:
D
Umweltschutz:
DMF-frei | Öko-Tex Standard 100
Stichfestigkeit:
3
Weiterreißfestigkeit:
4
Abriebfestigkeit:
4
Kontaktwärme:
1
Größenvarianten:
8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 10,44*
20 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 10,47*
1
€ 8,95*
ab € 10,45*
€ 15,30*
1
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 15,92*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 11,30*
€ 15,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.