| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683848 Herst.-Nr.: 644-8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mapa Schnittschutz Krytech 644 Gr. 8 HDPE-Fasern, Nitrilschaum-Innenhand, schwarz körniges Finish Level D, touchscreenfähig Schnittschutz Level D, körniges Finish auf Handfläche und Fingern, atmungsaktiv, hohe Abriebfestigkeit der Beschichtung, Touchscreen-fähig, OEKO-TEX® Standard 100, silikonfrei, DMF-frei. Norm: EN 388 4X43D, EN 407 X1XXXX Schutzklasse: Kat. II Farbe: Schwarz Material: HDPE-Fasern, Nitril Anwendung: Mechanische Wartungsarbeiten Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 644-8 | Werksnummer: | 2199078380 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HDPE-Fasern, Nitrilschaum-Innenhand, sch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 8,25* | € 10,20* | | | | Lager 1955 | | | | 48 | | Frei Haus | ab € 8,56* | € 10,91* | | | | | | 18 Tage | | | 48 | | € 6,95* | ab € 8,93* | € 11,40* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,70* | € 21,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Paar | Mindestbestellmenge: 48 Paar ( entspricht € 523,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|