Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrane 551 Strickarbeitshandschuh grau, Version: 11 - Größe: 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ultrane 551 Strickarbeitshandschuh grau, Version: 11 - Größe: 11
Ultrane 551 Strickarbeitshandschuh grau, Version: 11 - Größe: 11
Ultrane 551 Strickarbeitshandschuh grau, Version: 11 - Größe: 11
Ultrane 551 Strickarbeitshandschuh grau, Version: 11 - Größe: 11
Artikel-Nr.:
     158-MP1002.11
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     ULTRANE 551-11
EAN/GTIN:
     3245425514313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa Ultrane 551 Montagehandschuh grau für feine Arbeiten mit optimalem Tastempfinden

Ausgewählte Version: 11 - Größe: 11

MAPA Ultrane 551

Der Ultrane 551 ist geeignet für feine Arbeiten mit optimalem Tastempfinden

  • hervorragende Fingerfertigkeit
  • schweißabsorbierend
  • lange Nutzungsdauer
  • sehr gute Abriebbeständigkeit
  • silikonfrei
  • EN388: 4131x, Kat: 2
  • OEKO-TEX®
  • enthält DMF-Spuren

Material: Polyurethanschaumstoff

Innenverarbeitung: Nahtloses Stricktrikot

Außenverarbeitung: Handrücken unbeschichtet

Farbe: grau

Länge: 22-27

Größen: 6-11

 

Einsatzgebiete:

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

Elektronik

Lebensmittelindustrie

Kosmetische und pharmazeutische Industrie

Baugewerbe (Metallarbeiter, Bauschlosser)

Baugewerbe (Heizungsbauer/Klempner)

Baugewerbe (Tischler/Schreiner)


  • Version: 11 - Größe: 11
  • Größen: 6-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11
Norm:
EN 388
mechanische Risiken EN 388:
1314
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau
Beschichtung:
Polyurethan
Umweltschutz:
silikonfrei | Öko-Tex Standard 100
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
4
Größenvarianten:
11
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu grey montagehandschuh, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
30
10
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,00*
1 Tag
80
10
€ 8,50*
ab € 0,72*
€ 1,04*
8 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 1,62*
2 Tage
300
10
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,72*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.