Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     158-CA841145
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-05-0041 /AS 145 CO RW
EAN/GTIN:
     4050576022469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte
Funktionssperrpfosten aus Stahl, rund Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte

  • kippbar
  • ortsfest
  • Verriegelung über Profilzylinderschloss
  • Bodenplatte 10,0 x 20,0 cm

Oberfläche/Material:

feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet.

Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie.

 

Farbe: rot/weiß

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 4,0 - 6,2 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
6,2
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
kippbar | reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,33*
€ 212,76*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 172,97*
€ 212,97*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,79*
€ 224,33*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,38*
€ 225,16*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 211,96*
€ 256,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,18*
€ 304,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,73*
€ 298,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,96*
€ 252,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,20*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,72*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,22*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,40*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,78*
Zubehör
Urbanus
ab € 82,31*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,59*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,10*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,94*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,33*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,58*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.