Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Dreikant-Schlüssel, DIN 3223, für Sperrposten, Stahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial-Dreikant-Schlüssel, DIN 3223
Spezial-Dreikant-Schlüssel, DIN 3223
Artikel-Nr.:
     103-326283
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     830169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Spezial-Dreikant-Schlüssel, DIN 3223, für Sperrposten, Stahl.

Schenkellänge 18-19 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Absperrpfosten
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
146
1
€ 5,99*
ab € 7,00*
€ 9,50*
2 Tage
196
1
€ 6,95*
ab € 7,09*
€ 9,54*
2 Tage
196
8
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 9,70*
5 Tage
195
1
€ 8,90*
ab € 7,268*
€ 9,738*
Lager 103
9
1
Frei Haus
ab € 16,48*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GSM Gausmann
28.0
ab € 6,02*
Ähnlich
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.