Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Universal Dreikantschlüssel M12 nach DIN 3223 (M12), Art. 13682
Modellbeispiel: Universal Dreikantschlüssel M12 nach DIN 3223 (M12), Art. 13682
Artikel-Nr.:
     328-13682
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527107207
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
  • Material: Stahl, verzinkt

| |

Hinweis: M12 = Schenkelweite ca. 18-19 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
DIN-Norm:
DIN 3223
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 3,81*
Ähnlich
Schake
ab € 6,85*
Ähnlich
Schake
470.50
ab € 4,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 14,89*
Ähnlich
Schake
ab € 7,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 14,83*
Ähnlich
Schake
ab € 4,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,57*
Ähnlich
Schake
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.