Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdanker für Pfosten mit Sollbruchstelle oder selbstaufrichtend bis 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Erdanker zum Einbetonieren für Pfosten mit Sollbruchstelle oder selbstaufrichtend bis 30°, Art. 19649
Modellbeispiel: Erdanker zum Einbetonieren für Pfosten mit Sollbruchstelle oder selbstaufrichtend bis 30°, Art. 19649
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-19649
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527455162
Suchbegriffe:
Pfostenmontage
Bodenanker
Bodenmontage
Montageanker
  • Bodenplatte (ØxH): ca. 130 x 310 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Montage: zum Einbetonieren
  • inkl. Verbindungsschrauben

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 213,48*
Zubehör
Urbanus
ab € 126,97*
Zubehör
Urbanus
ab € 116,67*
Zubehör
Urbanus
ab € 169,18*
Zubehör
Urbanus
ab € 169,88*
Zubehör
Urbanus
ab € 99,20*
Zubehör
Urbanus
ab € 255,65*
Zubehör
Urbanus
ab € 126,88*
Zubehör
Urbanus
ab € 169,09*
Zubehör
Urbanus
ab € 169,92*
Zubehör
Urbanus
ab € 190,97*
Zubehör
Urbanus
ab € 223,27*
Zubehör
Urbanus
ab € 116,83*
Zubehör
Urbanus
ab € 58,96*
Zubehör
Urbanus
ab € 72,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.