Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel mit Schraube 8/100 mm für Rammschutzprodukte zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58226
58226
Artikel-Nr.:
     164-58226
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     109.17.393
EAN/GTIN:
     4055381164922
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwellen Straßenanker
Rammschutz-Dübel
Spezialdübel
Absperrpfosten
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm
für Rammschutz zum Aufdübeln
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5681
Außen Ø:
8 mm
Länge:
100 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,51*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,91*
€ 2,92*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,9242*
€ 2,9542*
12 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 3,09*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 2,21*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
109.17.393
ab € 2,08*
Ähnlich
Moravia
109.18.268
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.