Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel aus Edelstahl V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schäkel aus Edelstahl (V2A) Art. - Nr. 13631
Modellbeispiel: Schäkel aus Edelstahl (V2A) Art. - Nr. 13631
Artikel-Nr.:
     328-13631
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527106781
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
  • mit Schraubverschluss
  • zur Befestigung der Absperrkette am Pfosten
  • ca. 23 x 33 mm
  • Schäkelstärke: 6 mm
  • Bruchlast ca. 2000N
  • Schraubbolzen: 6 mm mit Innensechskant

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schraubbolzen:
6 mm mit Innensechskant
Schäkelstärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenverbinder, Kettenglied, Kettenmontage, Kettenverbindung, Kettenanbringung, Kettenpfosten, Zubehör, Absperrketten, Verbindungsglied, Schraubglied, Schraubverschluss, Schraubverbinder, CROSCO, Ostalbketten, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 108,04*
Ähnlich
Urbanus
EKO-M
ab € 22,29*
Ähnlich
Urbanus
ab € 9,24*
Ähnlich
Urbanus
ab € 1,78*
Ähnlich
Urbanus
ab € 2,22*
Ähnlich
Schake
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.