Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten STA rot-weiß D.76mm m.Bodenhülse m.Spitzkappe URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     1498-9192490075
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-05-0041
EAN/GTIN:
     4050576022469
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
rund Ø 76 mm · feuerverzinkt und pulverbeschichtet weiß, RAL 9010 HR · mit 3 rot reflektierenden StreifenWeitere technische Eigenschaften:· Verschlussart: Dreikantverschluss
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Bodenhülse
Material:
Stahl
Farbe:
rot-weiß
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Spitzkappe
Ø:
76 mm
Marke:
URBANUS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,33*
€ 211,96*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 174,37*
€ 212,16*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,01*
€ 223,17*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,25*
€ 223,96*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 185,92*
€ 225,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,63*
€ 236,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 18,54*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,71*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,28*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,33*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,18*
Zubehör
Urbanus
ab € 82,22*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,63*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,59*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,07*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,84*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,38*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.