Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Etiketten für BE2100, 9,53 x 4,80 m, schw/weiß, Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady Etiketten für BE2100, 9,53 x 4,80 m, schw/weiß, Nylon
Brady Etiketten für BE2100, 9,53 x 4,80 m, schw/weiß, Nylon
Brady Etiketten für BE2100, 9,53 x 4,80 m, schw/weiß, Nylon
Brady Etiketten für BE2100, 9,53 x 4,80 m, schw/weiß, Nylon
Brady Etiketten für BE2100, 9,53 x 4,80 m, schw/weiß, Nylon
Artikel-Nr.:
     158-BE2920
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     110893
EAN/GTIN:
     0662820899631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brady Etiketten für Etikettendrucker BMP 21, zur Kabelmarkierung und Kennzeichnung
BRADY® Etiketten für Drucker BMP™21

Praktische Label Cartridges für einfaches Einsetzen in den Drucker.

  • geeignet für die Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich
  • zur Kabelmarkierung und Kennzeichnung im Laborbereich.
  • Farben: schwarz auf weiß
  • Ausführungen: endlos

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
9,5
Länge [m]:
4,88
Stärke [mm]:
0,20
Produktart:
Etiketten
Produktkategorie:
Beschriftungsgeräte
Farbe Grund:
weiß
Farbe Text:
schwarz
Kompatible Drucker:
BMP21 | BMP21-LAB | BMP21-PLUS | IDPAL | LABPAL
Oberfläche:
matt
Rollentyp:
endlosband
Material:
Nylon
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,50*
€ 30,46*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,73*
€ 31,78*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 24,07*
€ 32,90*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 24,58*
€ 33,40*
€ 4,95*
ab € 24,62*
€ 33,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 30,02*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 30,35*
Ähnlich
Brady
M211000427
ab € 35,54*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 36,34*
Ähnlich
Brady
110930
ab € 39,38*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 23,74*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,80*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 25,22*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 25,44*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,90*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 28,34*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 24,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.