Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex 3711 Schnittschutzhandschuh, VE = 10 Paar Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asatex 3711 Schnittschutzhandschuh, VE = 10 Paar Version: 10 - Größe: 10
Asatex 3711 Schnittschutzhandschuh, VE = 10 Paar Version: 10 - Größe: 10
Asatex 3711 Schnittschutzhandschuh, VE = 10 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     158-AB3080.10
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3711-10
EAN/GTIN:
     4029201126711
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Asatex 3711 Schnittschutzhandschuh Strickhandschuh mit Polyurethanbeschichtung

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

ASATEX® 3711 Schnittschutzhandschuh

  • Innenhand und Fingerkuppen mit PU-Beschichtung
  • gutes Tastgefühl
  • hohe Abriebfestigkeit
  • sehr gute Passform
  • angenehm zu Tragen
  • EN 420:2003+A1:2009
  • EN 388:2016: 4342B, Kat. 2

Material: Polyethylen (HDPE)

Beschichtung: Polyurethan

Farbe: grau

Größen: 8 - 11

1 VE = 10 Paar


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 420 | EN 388
mechanische Risiken EN 388:
2434
Produktart:
Schnittschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau
Beschichtung:
Polyurethan
Schnittschutzlevel:
B
Stichfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
3
Abriebfestigkeit:
4
Material:
HDPE
Größenvarianten:
10
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1360
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 3,74*
2 Tage
1360
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,95*
€ 3,80*
4 Tage
1020
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 3,80*
4 Tage
1360
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,13*
€ 4,06*
Lager 158
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,681*
€ 5,921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,921*
€ 7,04599
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,801*
€ 6,90319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,491*
€ 6,53429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,221*
€ 6,21299
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,051*
€ 6,01069
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,681*
€ 5,57039
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 4,681* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.