Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus SOHO, unmontiert - 540x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1546-L1123531
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 09-U-S-1
EAN/GTIN:
     4016032330950
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Digitus 9HE Server Rack, SOHO, unmontiert 460x540x400 mm, glass door, black
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 kg
Application Area:
Cabinet
Height (mm):
700.0
Width (mm):
630
Depth (mm):
445.0
max. installation depth:
270 mm
Cabinet type:
Wall mounting cabinet
Load capacity:
60 kg
Color:
Light Grey
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 56,76*
€ 68,61*
€ 4,50*
ab € 59,32*
€ 72,16*
5 Tage
1968
€ 5,90*
ab € 59,77*
€ 72,42*
€ 6,78*
ab € 59,93*
€ 72,64*
Lager 1546
1
€ 5,50*
ab € 62,61*
€ 74,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,40*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 16,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 6,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97601-2
ab € 5,30*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97662
ab € 8,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.