Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Dynamic Basic Serie - 600x450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1546-L1123524
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 07-U-EC
EAN/GTIN:
     4016032221692
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Digitus 7HE Server Rack, Dynamic Basic 385x600x450 mm, grey (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Application Area:
Cabinet
Height (mm):
385
Width (mm):
600
Depth (mm):
450
max. installation depth:
380 mm
Cabinet type:
Wall mounting cabinet
Load capacity:
60 kg
Color:
grey
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 74,35*
€ 88,13*
€ 4,50*
ab € 79,06*
€ 93,00*
Frei Haus
ab € 80,31*
€ 95,28*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 80,68*
€ 95,51*
Lager 1546
1
€ 5,50*
ab € 82,53*
€ 97,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,96*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,09*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 16,06*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 6,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.