Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair AF ELITE Series, AF120 RGB ELITE, 120mm Fluid Dynamic RGB Fan with AirGuide, Single Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair CO-9050153-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair CO-9050153-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair CO-9050153-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1120418
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050153-WW
EAN/GTIN:
     840006662259
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Corsair 120mm / 2100 RPM / 4-pin
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.17 kg
Type of Accessory:
Fan
Fan Size:
120 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,01*
€ 29,67*
3 Tage
206
€ 4,50*
ab € 22,50*
€ 30,42*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,73*
€ 30,84*
€ 6,78*
ab € 23,10*
€ 31,12*
11 Tage
19
€ 5,00*
ab € 27,92*
€ 37,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 63,20*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,13*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 164,58*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 185,90*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 354,31*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 322,88*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 323,52*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 472,90*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 475,23*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 565,57*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 559,81*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 118,07*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 231,10*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 501,01*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 687,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.