Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Mouse M170 Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech M170 Grey-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M170 Grey-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M170 Grey-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M170 Grey-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M170 Grey-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M170 Grey-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M170 Grey-K Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     1546-L1077139
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004642
EAN/GTIN:
     5099206062887
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Logitech USB / 3 buttons and scroll / 2.4 GHz Nano-Receiver
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Type:
Mobile
Packing Version:
EMEA
Required Interface:
1x USB
Transmission:
Cordless
Mouse Technology:
Optical
Color:
grey
Buttons:
3
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 6,73*
€ 8,87*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 6,92*
€ 9,12*
€ 4,50*
ab € 7,03*
€ 9,25*
€ 6,78*
ab € 7,11*
€ 9,35*
Lager 1546
57
€ 5,50*
ab € 11,03*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,78*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,37*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,76*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,24*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 915,07*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,73*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 298,14*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 152,80*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 282,72*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 262,14*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.674,94*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.302,12*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,47*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 843,06*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 213,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.