Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex top grade 7200 60297 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-6029710
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6029710
EAN/GTIN:
     4048612010372
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die uvex top grade 7000, 7100 und 7200 Schutzhandschuhe schützen Schweißer vor vielfältigen Risiken. Ob Gefahren wie Funkenflug oder kleine Metallspritzer - unsere robusten Lederhandschuhe mit langer Armstulpe schützen Hände und Unterarm gleichermaßen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex top grade
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Ausführung:
mit Stulpe
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Größe verkettet:
10
Marke:
uvex
Obermaterial:
Rindspaltleder
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex top grade 7200
Produkttyp:
Schweißerhandschuhe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 8,33*
€ 10,47*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 8,23*
€ 11,57*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 9,18*
€ 11,71*
3 Tage
560
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 8,46*
€ 11,76*
Lager 1498
477
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 13,84*
€ 17,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 17,54*
€ 20,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,59*
€ 19,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,17*
€ 19,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 87,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.