Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Kladde Business blau 46468 DIN A5 96Blatt kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199125933
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46468
EAN/GTIN:
     4002871464680
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Die Lineatur wird in der rechten unteren Ecke angezeigt.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Farbe des Einbandes:
blau
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70 g/m²
Papierformat:
DIN A5
Typbezeichnung des Motivs:
Hardcover
Farbe des Rückens:
blau
Material des Einbandes:
Karton
Marke:
RNK
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Ausführung der Bindung:
Fadenbindung
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
162
1
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 3,07*
1
€ 7,95*
ab € 1,67*
€ 3,08*
1
€ 6,95*
ab € 1,77*
€ 3,23*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,49*
Lager 1498
417
1
€ 6,95*
ab € 2,72*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bantex
100302817
ab € 1,47*
Ähnlich
König & Ebhardt
861529201
ab € 2,75*
Ähnlich
König & Ebhardt
865523301
ab € 3,33*
Ähnlich
König & Ebhardt
865524301
ab € 2,26*
Ähnlich
König & Ebhardt
8655227
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.