Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch "Business blau", A5, 96 Blatt, kariert RNK 46468


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizbuch "Business blau", A5, 96 Blatt, kariert RNK 46468
Notizbuch "Business blau", A5, 96 Blatt, kariert RNK 46468
Notizbuch "Business blau", A5, 96 Blatt, kariert RNK 46468
Notizbuch "Business blau", A5, 96 Blatt, kariert RNK 46468
Notizbuch "Business blau", A5, 96 Blatt, kariert RNK 46468
Notizbuch "Business blau", A5, 96 Blatt, kariert RNK 46468
Notizbuch "Business blau", A5, 96 Blatt, kariert RNK 46468
Notizbuch "Business blau", A5, 96 Blatt, kariert RNK 46468
Notizbuch "Business blau", A5, 96 Blatt, kariert RNK 46468
Notizbuch "Business blau", A5, 96 Blatt, kariert RNK 46468
Artikel-Nr.:
     639-802617020
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46468
EAN/GTIN:
     4002871464680
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Kladde / Notizbuch "Business blau", DIN A5. Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/m². Ausstattung: keine, Hardcover. Papierformat: DIN A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert, 5. Anzahl der Blätter: 96 Blatt. Farbe des Einbandes: blau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
96
Ausführung der Bindung:
Hardcover
Ausführung der Lineatur:
Lin 5 | kariert ohne Rand
Ausführung des Papiertyps:
Naturpapier
Farbe des Einbandes:
blau
Flächenmasse des Papiers:
70
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notiz-buch a5 kariert, notiz buch, notiz-buch a5, Notizbücher, Schreibbücher, Kladden
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
162
1
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 3,07*
1
€ 7,95*
ab € 1,67*
€ 3,08*
1
€ 6,95*
ab € 1,77*
€ 3,23*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,49*
3 Tage
417
25
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bantex
100302817
ab € 1,47*
Ähnlich
König & Ebhardt
861529201
ab € 2,75*
Ähnlich
König & Ebhardt
865523301
ab € 3,33*
Ähnlich
König & Ebhardt
865524301
ab € 2,26*
Ähnlich
König & Ebhardt
8655227
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.