Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Ebhardt Kladde 865524301 Notizbuch kariert Schwarz-Rot Anzahl der Blätter: 96 DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694760-BP
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     865524301
EAN/GTIN:
     4014149196698
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
König & Ebhardt Kladde 865524301 Notizbuch kariert Schwarz-Rot Anzahl der Blätter: 96 DIN A5

König & Ebhardt Kladde 865524301 DIN A5 96 Blatt kariert

kariert
Grammatur: 60 g/m²
Klebebindung
Material des Einbandes: Karton, glanzkaschiert
Farbe des Einbandes: schwarz/rot
96 Bl.

Technische Daten:
Anzahl der Blätter: 96 · Ausführung der Bindung: Klebebindung · Ausführung der Lineatur: kariert · Ausführung des Papiertyps: holzfrei · Beschriftungsfeld vorhanden: Nein · Breite des Blattes: 148 mm · Farbe des Einbandes: Schwarz-Rot · Farbe des Rückens: Schwarz-Rot · Grammatur: 60 g/m² · Höhe des Blattes: 210 mm · Material des Einbandes: Karton · PEFC: Nein · Papierformat: DIN A5 · Produkttypenbezeichnung: China · Seitenzahl vorhanden: Nein · Weitere technische Daten: Produkttypbezeichnung: China
Werbliche Produkttypbezeichnung: Kladde China
Papierformat: DIN A5
Ausführung der Lineatur: kariert
Grammatur: 60 g/m²
Ausführung des Papiertyps: holzfrei
Ausführung der Bindung: Klebebindung
Beschriftungsfeld vorhanden: Nein
Seitenzahl vorhanden: Nein
PEFC: Nein
Material des Einbandes: Karton, glanzkaschiert
Farbe des Einbandes: schwarz/rot
Farbe des Rückens: schwarz/rot
Anzahl der Blätter: 96 Bl. · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Kladde China

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
König & Ebhardt
Anzahl der Blätter:
96
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Farbe des Rückens:
Schwarz-Rot
Farbe des Einbandes:
Schwarz-Rot
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Material des Einbandes:
Karton
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Papierformat:
DIN A5
PEFC:
Nein
Ausführung der Lineatur:
kariert
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Höhe des Blattes:
210 mm
Breite des Blattes:
148 mm
Produkttypenbezeichnung:
China
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Kladde China
Produkt-Art:
Notizbuch
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch a5 kariert könig & ebhardt, notiz buch, notiz-buch a5, König & Ebhardt, 865524301, Chinakladden
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 4,06*
3 Tage
52
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 4,07*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,40*
€ 4,21*
9 Tage
52
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,56*
€ 4,38*
Lager 102
69
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bantex
100302817
ab € 1,47*
Ähnlich
RNK-Verlag
46468
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.