Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde, A5, kariert, 96 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/rnk46468_a1.jpg
images/web_details/rnk46468_a1.jpg
images/web_details/rnk46468_a2.jpg
images/web_details/rnk_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-RNK46468
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46468
EAN/GTIN:
     4002871464680
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Kladden im Hardcover (Stärke 2 mm), 96 Blatt (192 Seiten), 70g/qm. Die jeweilige Lineatur der Kladden wird auf der rechten unteren Ecke angezeigt. FSC-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
DIN A5, kariert
Anreißer (Online):
Kladde, DIN A5, kariert, 96 Blatt, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Kladde, DIN A5, kariert, 96 Blatt, blau
Langbeschreibung (Online):
Kladden im Hardcover (Stärke 2 mm), 96 Blatt (192 Seiten), 70g/qm. Die jeweilige Lineatur der Kladden wird auf der rechten unteren Ecke angezeigt. FSC-zertifiziert.
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notiz-buch a5 kariert, notiz buch, notiz-buch a5, Schreibheft, Merkheft, Merkbuch, Chinakladde, China-Kladde
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
162
1
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 3,07*
1
€ 7,95*
ab € 1,67*
€ 3,08*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,77*
€ 3,23*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,49*
3 Tage
417
25
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bantex
100302817
ab € 1,47*
Ähnlich
König & Ebhardt
861529201
ab € 2,75*
Ähnlich
König & Ebhardt
865523301
ab € 3,33*
Ähnlich
König & Ebhardt
865524301
ab € 2,27*
Ähnlich
König & Ebhardt
8655227
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.