Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Ebhardt Notizbuch 8655227 Schwarz DIN A5 kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694903-BP
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8655227
EAN/GTIN:
     4014149197053
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
König & Ebhardt Notizbuch 8655227 Schwarz DIN A5 kariert

König Ebhardt Notizbuch 8655227 DIN A5 96 Blatt kariert schwarz

kariert
Grammatur: 80 g/m²
Klebebindung
Material des Einbandes: Balacron
Farbe des Einbandes: schwarz
96 Bl.

Notizbuch A5 kariert schwarz 96Blatt perforierte Seiten - A5

Technische Daten:
Ausführung der Bindung: Klebebindung · Ausführung der Lineatur: kariert · Herstellerfarbe: Schwarz · Material des Einbandes: Balacron · Papierformat: DIN A5 · Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation · Weitere technische Daten: Werbliche Produkttypbezeichnung: Notizbuch
Papierformat: DIN A5
Ausführung der Lineatur: kariert
Grammatur: 80 g/m²
Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation
Ausführung der Bindung: Klebebindung
Seitenzahl vorhanden: Nein
abgerundete Ecken vorhanden: Nein
Register vorhanden: Nein
Einstecktasche vorhanden: Nein
Verwendung als Fundhilfe: Lesezeichen
nachfüllbar: Nein
Forest Stewardship Council (FSC): Nein
PEFC: Nein
Material des Einbandes: Balacron
Farbe des Einbandes: schwarz
Farbe des Rückens: schwarz
Anzahl der Blätter: 96 Bl. 33

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
König & Ebhardt
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Material des Einbandes:
Balacron
Papierformat:
DIN A5
PEFC:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Register vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Ausführung der Lineatur:
kariert
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Verwendung als Fundhilfe:
Lesezeichen
Beschreibung:
König & Ebhardt Notizbuch DIN A5 kariert schwarz 96 Bl.
Produkt-Art:
Notizbuch
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, könig & ebhardt notizbuch a5, notiz buch, notiz-buch a5, König & Ebhardt, 8655227, Geschäftsbücher, Kladden
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
101
5
€ 5,87*
ab € 4,76*
€ 6,67*
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 5,42*
€ 8,50*
1
€ 7,95*
ab € 5,65*
€ 9,12*
1
€ 4,00*
ab € 8,51*
€ 10,91*
Lager 102
61
1
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
46468
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.