Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Kladde Business blau 46468 DIN A5 96Blatt kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-112101902
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     46468
EAN/GTIN:
     4002871464680
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Die Lineatur wird in der rechten unteren Ecke angezeigt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Business
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kladde Business
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70 g/m²
Bindung:
Fadenbindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Einbandes:
Karton
Farbe des Einbandes:
blau
Motiv:
Hardcover
Farbe des Rückens:
blau
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notiz-buch a5 kariert, notiz buch, notiz-buch a5, Chinakladden, Geschäftsbücher, Kladden, Notizbücher, Schreibkladden
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
162
1
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 3,07*
1
€ 7,95*
ab € 1,67*
€ 3,08*
1
€ 6,95*
ab € 1,77*
€ 3,23*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,49*
3 Tage
417
25
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bantex
100302817
ab € 1,47*
Ähnlich
König & Ebhardt
861529201
ab € 2,75*
Ähnlich
König & Ebhardt
865523301
ab € 3,33*
Ähnlich
König & Ebhardt
865524301
ab € 2,26*
Ähnlich
König & Ebhardt
8655227
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.