Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch Recycling, Papierformat A5, Lineatur kariert, Farbe Rücken dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschäftsbuch
Geschäftsbuch
Artikel-Nr.:
     1039H-984910701722
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     861529201
EAN/GTIN:
     4014149195851
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Geschäftsbuch Recycling, Papierformat A5, Lineatur kariert, Farbe Rücken dunkelgrün

Einband aus UWS-Karton. 100 % Recyclingpapier. Klebebindung. Buch mit 96 Blatt.
Anzahl Blatt 96, Bindung (Art) klebegebunden, Papiergewicht (g/qm) 70g/m², Breite Blatt 148mm, Höhe Blatt 210mm, Ausführung des Papiers RC, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel

Eigenschaft: A5, kariert, Farbe Rücken dunkelgrün
Farbe: Grüner Baum

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 4,73*
1
€ 7,95*
ab € 2,75*
€ 4,76*
8 Tage
45
1
€ 5,87*
ab € 2,89*
€ 4,90*
3 Tage
135
10
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 6,99*
Lager 1039
8
1
€ 6,99*
ab € 8,50*
€ 12,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
König & Ebhardt
8615272
ab € 1,81*
Ähnlich
RNK-Verlag
46468
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.