Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie L300 mxB500 mm 20 µm schwarz 6RL/VE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000487264
Hersteller:
     F.W. Burmann
Herst.-Nr.:
     1015402
EAN/GTIN:
     4025648436000
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
300-m-Rolle · schwarz · Kern-Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Stärke:
20 µm
Länge:
300 m
Farbe:
schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
1367
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 9,07*
€ 11,64*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,52*
€ 11,65*
1 Tag
299
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,09*
€ 12,07*
19 Tage
unbekannt
198
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,81*
€ 12,76*
9 Tage
unbekannt
198
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 12,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 69,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1011975
ab € 1,14*
Ähnlich
F.W. Burmann
1012051
ab € 6,27*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
ab € 6,48*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
ab € 7,41*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 7,10*
Ähnlich
F.W. Burmann
1021232
ab € 7,22*
Ähnlich
F.W. Burmann
1022436
ab € 8,03*
Ähnlich
F.W. Burmann
1013461
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.