Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe MaxiCut® Ultra™ 44-3745 Gr.10 blau/schwarz EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4702000213
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2495-10
EAN/GTIN:
     4792249059470
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon, Glasfaser, Elastan, UHMWPE mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung · für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen · DURAtech® -Technologie für hohe Abriebfestigkeit · CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit · AIRtech®-Technologie für maximale Atmungsaktivität · optimierter Griff · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort · Schnittschutzklasse C · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · silikonfrei · ÖkoTex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · touchscreenfähig · Anwendung: Arbeiten unter Schnittgefahr, Handwerk, Montagearbeiten mit Schnittgefahr, Inspektion und Wartung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logistik und WarentransportWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C· Stärke ca.: 1mm· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
blau/schwarz
PSA-Kategorie:
II
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
5
Ausführung:
Strickbund, silikonfrei
Material:
Nylon/Spandex/Glasfaser/UHMWPE m.Nitril-Mikroschaum
Norm:
EN 388
Marke:
ATG
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe atg, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 8,96*
12
€ 4,90*
ab € 7,29*
€ 9,03*
4 Tage
600
12
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 9,06*
3 Tage
297
12
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 9,42*
Lager 1498
420
12
€ 5,45*
ab € 7,96*
€ 9,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 114,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
44-3745/07
ab € 7,24*
Ähnlich
ATG
44-3745/08
ab € 7,17*
Ähnlich
ATG
44-3745/09
ab € 7,23*
Ähnlich
ATG
44-3745-11
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.