Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akkuhandleuchte UNIFORM 3,7 V 2200 mAh Li-Ion 250-500 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000873161
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5407
EAN/GTIN:
     5708997354070
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
extrem kräftige Arbeitsleuchten, mit modernsten Hochleistungs-LED Technologien · starker Haltemagnet, 180 Grad schwenkbarer Leuchtenkopf · Ausklappbarer drehbarer Aufhängehaken · Batterieladestandsanzeige, mit Spotlicht am Lampenkopf Lieferung inkl. Ladestation, USB Kabel Weitere technische Eigenschaften: · Leuchtdauer: 3 - 6h · Ladezeit: 4h
Weitere Informationen:
Modell:
UNIFORM
Akkuspannung:
3,7 V
Akkukapazität:
2200 mAh
Akku:
Li-Ion
Lichtstrom:
250 - 500 lm
Schutzart:
IP 65
Marke:
SCANGRIP
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
€ 5,99*
ab € 49,57*
€ 59,44*
Lager 1498
286
€ 5,45*
ab € 49,81*
€ 59,50*
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 51,64*
€ 61,20*
3 Tage
276
€ 4,99*
ab € 52,26*
€ 61,78*
2 Tage
195
€ 5,59*
ab € 52,73*
€ 62,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5116
ab € 21,35*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5406
ab € 38,07*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5420
ab € 25,57*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5692
ab € 23,86*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5400
ab € 30,75*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5404
ab € 31,69*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5690
ab € 36,03*
Ähnlich
SCANGRIP
MAG PRO WIRELESS
ab € 47,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.