Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akkuhandleuchte UNIFORM 3,7 V 2200 mAh Li-Ion 250-500 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6600055166
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5407
EAN/GTIN:
     5708997354070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
extrem kräftige Arbeitsleuchten, mit modernsten Hochleistungs-LED Technologien · starker Haltemagnet, 180 Grad schwenkbarer Leuchtenkopf · Ausklappbarer drehbarer Aufhängehaken · Batterieladestandsanzeige, mit Spotlicht am LampenkopfLieferung inkl. Ladestation, USB KabelWeitere technische Eigenschaften:· Leuchtdauer: 3 - 6h· Ladezeit: 4h
Weitere Informationen:
Modell:
UNIFORM
Akkuspannung:
3,7 V
Akkukapazität:
2200 mAh
Akku:
Li-Ion
Lichtstrom:
250 - 500 lm
Schutzart:
IP 65
Marke:
SCANGRIP
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
22
€ 5,99*
ab € 49,14*
€ 58,60*
1 Tag
173
€ 5,50*
ab € 49,59*
€ 58,66*
3 Tage
171
€ 4,99*
ab € 51,67*
€ 60,90*
1 Tag
278
€ 7,90*
ab € 52,85*
€ 62,30*
5 Tage
173
€ 5,99*
ab € 52,15*
€ 62,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5116
ab € 20,13*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5406
ab € 45,73*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5420
ab € 25,39*
Ähnlich
Kiesel
03.5127
ab € 16,59*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5692
ab € 23,77*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5400
ab € 30,38*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5404
ab € 31,32*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5408
ab € 56,25*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5690
ab € 36,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.