Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scangrip 03.5690 MAG Pro LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 600 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253781-BP
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5690
EAN/GTIN:
     5708997356906
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Scangrip 03.5690 MAG Pro LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 600 lm

Arbeitsleuchte MAG Pro

3 integrierte Magnete
2 einklappbare Haken
Leuchtenkopf bis zu 180° schwenkbar
Arbeitslicht und Taschenlampe
2 Leuchtstärken

Die MAG PRO-Leuchte wurde mit drei eingebauten Magneten und zwei einziehbaren Haken für den allseitigen Einsatz in der Werkstatt konzipiert. Die Magneten und Haken sichern ein vollständigflexibles Anbringen der Leuchte. Das moderne Design der MAG PRO bietet einen ergonomischen und benutzerfreundlichen Griff und der flexible Leuchtenkopf ist bis zu 180° schwenkbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 2 · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Haken zum Hängen,klappbar,Magnetischer Fuß · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V,5 V über USB · Farbtemperatur typ.: 6000 K · Gewicht: 330 g · Herstellerfarbe: Blau · Kapazität (mAh, Ah): 2600 mAh · Ladezeit: 4 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 600 lm · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 261 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Artbeitslicht: COB-LED, Lichtstärke max. 900 Lux, Abstrahwinkel 120° · Taschenlampe: Lichtstrom 150 lm, Lichtstärke 2000 Lux, High-Power-LED · Farbwiedergabeindex je >80 Cri · Schutzart IP54

Lieferumfang:
MAG Pro · USB-Steckerlader · USB-Ladekabel 1m · Akku · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 261 x 62 x 43 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2600 mAh
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Länge:
261 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Scangrip
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Haken zum Hängen | klappbar | Magnetischer Fuß
Farbtemperatur typ.:
6000 K
Ladezeit:
4 h
Lichtstrom (Lumen):
600 lm
Anzahl LEDs (Details):
2
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V | 5 V über USB
Gewicht:
330 g
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 36,07*
€ 44,05*
1 Tag
154
1
€ 5,50*
ab € 36,30*
€ 44,10*
1 Tag
154
2
Frei Haus
ab € 36,41*
€ 45,12*
3 Tage
151
1
€ 4,99*
ab € 37,30*
€ 45,16*
Lager 102
52
1
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 75,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,05*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,36*
Zubehör
SCANGRIP
03.5305
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.