Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Arbeitsleuchte
>
Artikel
SCANGRIP 03.5406 Arbeitslampe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-71287987
Hersteller:
SCANGRIP
Herst.-Nr.:
03.5406
EAN/GTIN:
5708997354063
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Handlampe
Handleuchte
SUPERFORM - Robuste und super kräftige Untersuchungslampe
Mit einer extrem starken Lichtausbeute von 750 Lumen ist SUPERFORM eine überlegene Arbeitslampe, die die allgemein üblichen Arbeitslampen mit Leucht- stoffröhren überstrahlt.
Die Arbeitslampe ist schlank und handlich und eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Beleuchtungsaufgaben.
Mit den zwei eingebauten Magneten und den zwei drehbaren Haken ist die Arbeitsleuchte leicht überall zu platzieren, damit beide Hände für die Aufgabe frei sind.
Die hohe Schutzklasse IP54 bedeutet, dass die Lampe staub- und wasserdicht ist, und mit der hohen IK08 Schutzart ist sie bestens für die anspruchsvollsten Umgebungen geeignet. Die SUPERFORM ist robust und widerstandsfähig und dabei spart man langfristig Geld.
// Das SUPERFORM Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 2954123, CN Design Patent ZL201530374613.7 und CN Utility Model Patent Nr ZL201520748030.0 geschützt.
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Arbeitslampen
Weitere Suchbegriffe:
handlampe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 56,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP 03.5116 Kugelschreiber
SCANGRIP
03.5116
€ 28,34*
Ähnlich
Akku-LED-Stiftleuchte WORK PEN 200 R, 20 - 200 lm, mit Spotlicht, 6000 K.
SCANGRIP
03.5127
€ 22,71*
Ähnlich
LED-Akkuhandleuchte MINI MAG PRO 3,7 V 1200 mAh Li-Ion 20/200 lm
SCANGRIP
03.5692
€ 30,32*
Ähnlich
Scangrip 03.5400 MAG LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 300 lm
SCANGRIP
03.5400
€ 39,61*
Ähnlich
Scangrip 03.5690 MAG Pro LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 600 lm
SCANGRIP
03.5690
€ 44,23*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.