Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scangrip 03.5404 Miniform LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 200 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253785-BP
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5404
EAN/GTIN:
     5708997354049
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Scangrip 03.5404 Miniform LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 200 lm

Arbeitsleuchte Miniform

Integrierter Magnet
Ausklappbarer Haken
Arbeitslicht und Taschenlampe
2 Leuchtstärken
Leuchtenkopf um 180° schwenkbar

Multifunktionale Arbeitsleuchte mit mordernster COB-LED Technologie und 200 lumen für den professionellen Anwender. Die hochwertige COB-LED-Akku-Bandleuchte sorgt für eine einzigartig starke und völlig gleichmäßige Beleuchtung. Die praktische Größe und Form sorgen für ergonomischen Griff der Leuchte. Sie passt bequem in die Tasche und ist bei Bedarf sofort einsatzbereit!
Mit dem im Leuchtenboden integrierten Magnethalter und dem einziehbaren Aufhängungshaken ist die Leuchte flexibel platzierbar. Mit Zweistufenschalter zur Anpassung an Art und Dauer der Arbeit: Stufe 1=100%, Stufe 2=50% Lichtleistung. Außerdem ist der Leuchtenkopf um 180° schwenkbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 2 · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Haken zum Hängen,Magnetischer Fuß · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V,5 V über USB · Farbtemperatur typ.: 6000 K · Gewicht: 170 g · Herstellerfarbe: Blau · Kapazität (mAh, Ah): 1600 mAh · Ladezeit: 3 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 200 lm · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 121 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Artbeitslicht: COB-LED, Lichtstrom 200 lm und 100 lm, Lichtstärke max. 200 Lux · Taschenlampe: Lichtstrom 75 lm, Lichtstärke 800 Lux, High-Power-LED · Farbwiedergabeindex je >80 Cri · Schutzart IP65 · Temperaturbereich -10 bis +40 °C

Lieferumfang:
Miniform · Ladekabel 1m · Akku · Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 121 x 59 x 27 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1600 mAh
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
121 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
old Zertifizierungsstelle EEK:
EC
old Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Scangrip
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
blau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Haken zum Hängen | Magnetischer Fuß
Farbtemperatur typ.:
6000 K
Ladezeit:
3 h
Lichtstrom (Lumen):
200 lm
Anzahl LEDs (Details):
2
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V | 5 V über USB
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, akku taschenlampe, arbeitslampe led, 05708997354049, Scangrip, 03.5404, Miniform, Akku Handlampe
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 31,55*
€ 38,93*
1 Tag
154
1
€ 5,45*
ab € 31,77*
€ 38,96*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,63*
€ 39,93*
1 Tag
41
1
€ 6,90*
ab € 32,45*
€ 40,02*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 60,10*
€ 71,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.