Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akkuhandleuchte UNIFORM 3,7 V 2200 mAh Li-Ion 250-500 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000873161
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5407
EAN/GTIN:
     5708997354070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
extrem kräftige Arbeitsleuchten, mit modernsten Hochleistungs-LED Technologien · starker Haltemagnet, 180 Grad schwenkbarer Leuchtenkopf · Ausklappbarer drehbarer Aufhängehaken · Batterieladestandsanzeige, mit Spotlicht am Lampenkopf Lieferung inkl. Ladestation, USB Kabel Weitere technische Eigenschaften: · Leuchtdauer: 3 - 6h · Ladezeit: 4h
Weitere Informationen:
Modell:
UNIFORM
Akkuspannung:
3,7 V
Akkukapazität:
2200 mAh
Akku:
Li-Ion
Lichtstrom:
250 - 500 lm
Schutzart:
IP 65
Marke:
SCANGRIP
VERORDNUNGWERT:
Ja
VERORDNUNGNAME:
Lithium enthalten
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN3481
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 5,99*
ab € 49,21*
€ 58,56*
1 Tag
114
€ 5,50*
ab € 49,31*
€ 58,62*
Lager 4BULW
77
€ 5,59*
ab € 50,84*
€ 60,30*
1 Tag
207
€ 5,90*
ab € 51,10*
€ 60,66*
1 Tag
207
€ 7,90*
ab € 52,90*
€ 62,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5116
ab € 20,14*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5406
ab € 46,09*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5420
ab € 25,29*
Ähnlich
Kiesel
03.5127
ab € 16,66*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5692
ab € 23,72*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5400
ab € 30,18*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5404
ab € 31,34*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5408
ab € 56,03*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5690
ab € 36,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.