Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque C 4 1/2 Zoll 60-300 Nm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000821917
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075623001
EAN/GTIN:
     4013288193247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
automatisch auslösend · mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · robuste Ausführung mit Hebelumschaltknarre · für Rechtsanzug · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · hör- und fühlbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
Click-Torque C 4
Arbeitsbereich Nm:
60 - 300 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
45 - 220 lbf.ft
Länge:
595 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
WERA
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
€ 4,90*
ab € 108,29*
€ 126,75*
€ 4,90*
ab € 117,99*
€ 137,92*
1 Tag
125
Frei Haus
ab € 119,00*
€ 138,15*
2 Tage
111
Frei Haus
ab € 114,99*
€ 138,92*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 150,79*
€ 174,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05075611001
ab € 91,52*
Ähnlich
Wera
05075624001
ab € 220,13*
Ähnlich
Wera
05075610001
ab € 86,44*
Ähnlich
Wera
05075620001
ab € 89,53*
Ähnlich
Wera
05075621001
ab € 91,85*
Ähnlich
Wera
05075622001
ab € 99,81*
Ähnlich
Wera
075630
ab € 778,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.