Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 60-300 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter K...
Drehmomentschlüssel NorTorque Modell 300, 1/2" Vkt. nur Nm, 60 - 300 Nm. Neuer attraktiver Drehmomentschlüssel in bester Qualität. Schnell und leicht einstellbar für effektivere Arbeit. Genauigkeit...
auslösend kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff ergonomisch geformtes, abrutsch...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60 - 300 N·m / 45 - 220 lbf·ft, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 ...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug von 60 bis 300 N·m, Wiederholgenau und präzise, Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung, Rechtsanzug und Linkanzug durch Umstecken des Pilzkopfs / Durc...
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Klassifiziert nac...
Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör...
Professioneller Drehmomentschlüssel 1/2“, 60 - 300 Nm jetzt noch genauer, haltbarer und einfacher in der Handhabung Modell mit halbrundem Antriebsvierkant - Pilzkopf Industrie-Umsteckknarre Große S...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60 - 300 N·m / 45 - 220 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für...
Drehmomentschlüssel Ausführung: Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Hebelumschaltknarren-Funktion für den kontro...
Technischer Vorteil/Funktion: Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender, Klassifiziert nach DIN...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60 - 300 N·m / 45 - 220 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für...