Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe ActivArmr® 80-100 Gr.10 blau/grau EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell ActivArmr 80100 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 80100 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 80100 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 80100 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 80100 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     1498-4000371353
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     80100100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyester / Baumwolle mit Naturgummilatexbeschichtung · Innenhand beschichtet · Strickbund · Schnittschutzlevel B · hoher Tragekomfort · schrumpfgerautes Profil für außergewöhnlichen sicheren Nass- und Trockengriff · hervorragende Passform und Beweglichkeit · silikonfrei · Anwendung: Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, Müllentsorgung, Warenannahme und Versand, allgemeine ArbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau/grau
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
2
Marke:
ANSELL
Ausführung:
Strickbund, schrumpfgerautes Profil
Material:
Polyester/Baumwolle
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gummihandschuhe größe 10 xl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Abriebfestigkeit Level 2, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,14*
€ 2,68*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,08*
€ 2,70*
4 Tage
12
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,88*
2 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 2,90*
Lager 1498
156
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,47*
€ 3,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
80100110
ab € 2,36*
Ähnlich
Ansell
80100060
ab € 2,29*
Ähnlich
Ansell
80100070
ab € 2,35*
Ähnlich
Ansell
80100080
ab € 2,09*
Ähnlich
Ansell
80100090
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.