Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverb.ABR ABR90 90x90x65mm Anz.Löcher5/11 S.2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000257230
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ABR90
EAN/GTIN:
     5701953359485
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
geeignet für Holz-Holzverbindungen mit hohen Belastungen · mit Rippe · Stahl feuerverzinkt · gleichschenkligWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
ABR90
Schenkellänge:
90 x 90 mm
Schenkelbreite:
65 mm
Stärke:
2,5 mm
Anzahl Löcher:
5/11
Material:
Stahl
Ausführung:
gleichschenklig
Zulassung:
ETA 06/0106
Winkel:
90 °
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
187
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4092*
€ 0,53*
7 Tage
3050
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5882*
€ 0,7382*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5797*
€ 0,7397*
1 Tag
1200
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5929*
€ 0,7629*
Lager 1498
1200
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,64*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,88*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,0051*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,9997*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,50*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,21*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,5282*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,42*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.