Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93250008 Taschenmesser Klingenlänge 87mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301615
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301615
EAN/GTIN:
     4060833016155
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Klingenarretierung, Mit Zweihandbedienung, Sicher in der Tasche und am Gürtel, kein unbeabsichtigtes Öffnen, Beschichtete Klinge, Mit Sägefunktion für faserige Materialien z. B. Taue, Stoffe usw., Mit Gürtelclip, 2-Komponenten-Griff, PP und TPR, Liegt gut in der Hand durch rutschhemmende Griff-Form/Struktur, Griff-Öse zur Sicherung
Weitere Informationen:
Einklappbar:
1
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Klingenlänge:
87 mm
Nennlänge [mm]:
210 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,154 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Entgrater-Handgriff, Entgratergriff, Gürtelholster, Gürteltasche, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, gedore red cuttermesser, cutter messer, gürtelholster messer, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,32*
€ 14,37*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 14,90*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 11,76*
€ 14,91*
1
€ 4,00*
ab € 11,09*
€ 15,97*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,33*
€ 15,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 149,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20802012
ab € 18,50*
Ähnlich
Gedore
R93500025
ab € 18,08*
Ähnlich
Gedore
R93500170
ab € 55,88*
Ähnlich
Gedore
R93510025
ab € 27,52*
Ähnlich
Gedore
R93600022
ab € 11,59*
Ähnlich
Gedore
R93600035
ab € 27,40*
Ähnlich
Gedore
R93980005
ab € 16,07*
Ähnlich
Gedore
R93990021
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.