Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Lithium CR1620 Knopfzelle (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Lithium CR1620 Knopfzelle (1er Blister)
Duracell Lithium CR1620 Knopfzelle (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1148
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     1620
EAN/GTIN:
     5000394030367
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Fotobatterie
Lithiumbatterie der Marke Duracell
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-MnO2
Spannung:
3 Volt
Kapazität:
0,07 Ah
Breite:
16 mm
Höhe:
2 mm
Gewicht:
0.006 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 0,99*
3 Tage
10
1
€ 8,00*
ab € 0,76*
€ 1,09*
1
€ 6,78*
ab € 0,76*
€ 1,09*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,15*
Lager 1495
182
1
€ 7,90*
ab € 2,2387*
€ 3,1187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1187*
€ 3,7113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9487*
€ 3,509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7187*
€ 3,2353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5987*
€ 3,0925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4587*
€ 2,9259
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,2387*
€ 2,6641
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,58*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,20*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,75*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,38*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,48*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,69*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 13,64*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,40*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.