Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzdrucktaste Eaton 216714 - M22-DP-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100973
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216714
EAN/GTIN:
     4015082167141
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
  • RMQ-Titan Pilzdrucktaster (tastend)
  • Flach
  • Farbe: Rot
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Durchmesser der Kappe: 36,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Pilzdrucktaste
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
tastend
Farbe:
rot
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
Tastendurchmesser:
36,5 mm
In Gehäuse verbaut:
nein
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 6,11*
€ 7,88*
1 Tag
9
1
€ 6,40*
ab € 6,99*
€ 9,30*
1
€ 5,46*
ab € 7,29*
€ 9,70*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 7,93*
€ 10,06*
Lager 1454
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,62*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,63*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,73*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,28*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 76,04*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,27*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,43*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,42*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
FAZ-D5/1-NA-SP
ab € 58,83*
Zubehör
Eaton
M22-DDL-GR-GB1-GB0
ab € 31,58*
Zubehör
Eaton
M22-K01
ab € 8,87*
Zubehör
Eaton
M22-L-R
ab € 9,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.