Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER FAZ-D5/1-NA-SP CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1735725
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-D5/1-NA-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Schutzschalter
Thermisch-magnetische
EATON CUTLER HAMMER
Nennspannung, V DC: 48 VDC
  • Schutzschaltermontage: DIN Rail
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Nennstrom: 5 A
  • Produktpalette: FAZ Series
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Nennspannung V AC: 480 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: FAZ-D5/1-NA-SP, 1735725, 173-5725
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,01*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,60*
    € 112,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,82*
    € 110,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,74*
    € 100,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,47*
    € 95,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 76,25*
    € 90,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,01*
    € 85,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 67,78*
    € 80,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,01*
    € 70,22
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    M22-RJ45-SA
    ab € 55,21*
    Zubehör
    Eaton
    107412
    ab € 37,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.