Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahltaste Komplettgerät Eaton 216518 - M22-WRK/K10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100966
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216518
EAN/GTIN:
     4015082165185
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schaltaktor
Knebelschalter
Wahlschalter
  • RMQ-Titan Wahltaster mit Knebelgriff
  • Komplettgerät mit Kontakten
  • 1 x Schließer
  • 2 Stellungen rastend 0-I
  • Farbe: Weiß/Schwarz
  • Schutzart: IP66
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Wahltaste (Knebel)
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
2 Stellungen rastend
Farbe:
weiß
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Befestigung:
Frontbefestigung
Komplettgerät:
ja
Kontaktbestückung:
1 x Schließer
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V AC
Bemessungsbetriebsstrom:
4 A
In Gehäuse verbaut:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:
0,75...2,5 mm²
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, Wippe, knebelschalter 2 stellungen eaton, schaltaktor, schaltaktor eaton, Sensori induttivi, sensori induttivi standard, sensori di prossimità
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 13,69*
€ 17,47*
2 Tage
26
1
€ 6,40*
ab € 14,39*
€ 19,60*
5
€ 5,95*
ab € 16,03*
€ 20,26*
1
€ 5,46*
ab € 15,01*
€ 20,46*
Lager 1454
11
1
€ 5,99*
ab € 17,51*
€ 23,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,63*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,75*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,29*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,97*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,00*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,24*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,59*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.