Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MCU08050Z0000ZP500 RES, THIN FILM, JUMPER, 0R, 0.2W, 0805,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2897444
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MCU08050Z0000ZP500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Null-Ohm-Widerstand
Nennleistung: 200 mW
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produkthöhe: 0.45 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Nennstrom: 1.5 A
  • Produktpalette: MCU Series
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Widerstandsmontage: Surface Mount Device
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, MCU08050Z0000ZP500, 2897444, 289-7444
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0517*
    € 0,0829*
    1 Tag
    25922
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,042*
    € 0,2277*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,51*
    € 0,64*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0829*
    € 0,09865
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0636*
    € 0,07568
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0623*
    € 0,07414
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,061*
    € 0,07259
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0597*
    € 0,07104
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 414,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-J/-000ELF
    ab € 0,0029*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0805S8F0000T5E
    ab € 0,0031*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6GEY0R00V
    ab € 0,0081*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6GEY0R00V
    ab € 0,0055*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0805-R005JI
    ab € 0,00601*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0805-R005JI
    ab € 0,0132*
    Ähnlich
    Walsin
    WR08X000 PTL
    ab € 0,00131*
    Ähnlich
    Walsin
    WR08X000 PTL
    ab € 0,00415*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.