Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR08X000 PTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R0, 0805, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2498044
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR08X000 PTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
dickfilmwiderstand
Nennleistung: 125 mW
  • Produktpalette: WR
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, WALSIN, WR08X000 PTL, 2498044, 249-8044
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 5,90*
    ab € 0,00131*
    € 0,00192*
    Lager 139
    185000
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,00185*
    € 0,00297*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00297*
    € 0,00353
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00292*
    € 0,00347
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0026*
    € 0,00309
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00236*
    € 0,00281
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0023*
    € 0,00274
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00185*
    € 0,0022
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 14,85* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-J/-000ELF
    ab € 0,00293*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    RCT-0C
    ab € 0,0909*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X000 PTL
    ab € 0,00256*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    RCT-0C
    ab € 0,123*
    Ähnlich
    Vishay
    MCU08050Z0000ZP500
    ab € 0,0421*
    Ähnlich
    Vishay
    WSL080500000ZEA9
    ab € 0,241*
    Ähnlich
    Vishay
    WSL080500000ZEA9
    ab € 0,223*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.