Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ6GEY0R00V WIDERSTAND 0R0, 0.125W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2692652
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6GEY0R00V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Nennleistung: 125 mW
  • Produktpalette: ERJ-6GE Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 2 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, PANASONIC, ERJ6GEY0R00V, 2692652, 269-2652
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    595000
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,00526*
    € 0,00836*
    50000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0131*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0136*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,00577*
    € 0,0681*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00836*
    € 0,00995
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,008*
    € 0,00952
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00747*
    € 0,00889
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00694*
    € 0,00826
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00526*
    € 0,00626
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 41,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000Z0EA
    ab € 0,00507*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0805S8F0000T5E
    ab € 0,00317*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X000 PTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    RS Pro
    7171578
    ab € 50,55*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0805-R005JI
    ab € 0,006*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0805-R005JI
    ab € 0,0131*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000Z0EAHP
    ab € 0,0167*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000Z0EA
    ab € 0,00439*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000ZSTA
    ab € 0,0144*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000ZSTA
    ab € 0,0202*
    Ähnlich
    Vishay
    MCU08050Z0000ZP500
    ab € 0,0381*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.