Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR08X000 PTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R0, 0805, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2502664
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR08X000 PTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Nennleistung: 125 mW
  • Produktpalette: WR
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, WALSIN, WR08X000 PTL, 2502664, 250-2664
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00415*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01972*
    € 0,02347
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01061*
    € 0,01263
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00813*
    € 0,00967
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00636*
    € 0,00757
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00621*
    € 0,00739
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00603*
    € 0,00718
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00594*
    € 0,00707
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00415*
    € 0,00494
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.