Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MCU08050Z0000ZP500 DÜNNSCH.WIDERSTAND 0R0 0.2W 0805 JUMPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614475
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MCU08050Z0000ZP500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Mikrocontroller
Nennleistung: 200 mW
  • Produktpalette: MCU
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.45 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Null-Ohm-Widerstand, SMD Widerstand, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, VISHAY, MCU08050Z0000ZP500, 2614475, 261-4475
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    5000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,048*
    € 0,0891*
    Lager 139
    24937
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0422*
    € 0,228*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,51*
    € 0,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1098*
    € 0,13066
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0839*
    € 0,09984
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0616*
    € 0,0733
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0558*
    € 0,0664
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0529*
    € 0,06295
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0506*
    € 0,06021
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0495*
    € 0,05891
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0422*
    € 0,05022
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,28* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-J/-000ELF
    ab € 0,00275*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0805S8F0000T5E
    ab € 0,00313*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6GEY0R00V
    ab € 0,00816*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6GEY0R00V
    ab € 0,00549*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0805-R005JI
    ab € 0,0084*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0805-R005JI
    ab € 0,0112*
    Ähnlich
    Walsin
    WR08X000 PTL
    ab € 0,00131*
    Ähnlich
    Walsin
    WR08X000 PTL
    ab € 0,00456*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.