Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST R3G220-RC05-03. CENTRIFUGAL FAN, 220MMX71MM, 230VAC, Blo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2537200
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R3G220-RC05-03.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Geräuschentwicklung: -
  • Gebläse: Centrifugal
  • IP-Schutzart: IP54
  • Rahmengröße: 220 mm
  • Spannungstyp: AC
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Stromanschluss: 7 Lead Wires
  • Produktpalette: RadiCal R3G220 Series
  • Luftstrom - CFM: -
  • Außentiefe: 71 mm
  • Nennleistung: 85 W
  • SVHC: Lead
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, schrank-lüfter 230v papst, radial kondensator, schrank-lüfter 230v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, R3G220-RC05-03., 2537200, 253-7200
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    Frei Haus
    ab € 207,18*
    € 258,65*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10
    € 25,00*
    ab € 283,40*
    € 299,92*
    1 Tag
    17
    1
    Frei Haus
    ab € 286,61*
    € 340,51*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 299,92*
    € 356,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 283,40*
    € 337,25
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.999,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    CECXX2040MC-F
    ab € 61,31*
    Zubehör
    ebm-papst
    RMECD
    ab € 59,68*
    Zubehör
    ebm-papst
    CN1063
    ab € 20,13*
    Zubehör
    ebm-papst
    CN1003
    ab € 18,22*
    Zubehör
    ebm-papst
    RMECI
    ab € 46,99*
    Zubehör
    ebm-papst
    CGCXX00000
    ab € 79,51*
    Zubehör
    ebm-papst
    TMSB11111-01
    ab € 323,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.