Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST CECXX2040MC-F EC-TEMPERATURREGLER, 57V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2818470
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     CECXX2040MC-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EC-Lüfter
ec-lüfter ebm
ec lüfter
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: EC-Lüfter von ebm-papst
  • Art des Zubehörs: EC-Temperaturregler
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Gebläse, Kühlung, Lüfter, Lüfterregler, Wärmemanagement, EBM-PAPST, CECXX2040MC-F, 2818470, 281-8470
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 61,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,85*
    € 114,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,39*
    € 112,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,21*
    € 93,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,27*
    € 87,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,31*
    € 72,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.